エスコ
x10 スケールルーペ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76555536
品番
EA756D-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,780
販売価格(税別)
¥
29,800
バスケットに入れる
珪酸塩ガラスレンズ
ステンレス製スケール付
仕様
●倍率:10倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:Φ31.5×44mm●測定範囲:10mm(最小目盛:0.1mm)
アズワン品番
65-2177-53