エスコ
ルーペ(LEDライト付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●倍率:10倍●レンズ径:30mm●全長:225mm●光源:LED球●電源:単3電池×3本(付属)
注文コード
76555606
品番
EA756DL-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,380
販売価格(税別)
¥
15,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
珪酸塩ガラスレンズ
仕様
●倍率:10倍●レンズ径:30mm●全長:225mm●光源:LED球●電源:単3電池×3本(付属)
アズワン品番
65-2177-60