エスコ
シーリングライト(コンパクト・センサー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●重量(g):340g●材質:鋼板、ポリプロピレン、ポリカーボネート●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:17.1W●明るさ:2000lm●光色:昼白色●色温度:5000K●光源寿命:40000時間●サイズ:Φ200×54mm●定格入力電流:0.31A●演色性:Ra80
注文コード
76557049
品番
EA761XS-38B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,402
販売価格(税別)
¥
5,820
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
人感センサー付
玄関、洗面所、キッチン、物置におすすめです
小型タイプ
仕様
●重量(g):340g●材質:鋼板、ポリプロピレン、ポリカーボネート●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:17.1W●明るさ:2000lm●光色:昼白色●色温度:5000K●光源寿命:40000時間●サイズ:Φ200×54mm●定格入力電流:0.31A●演色性:Ra80
アズワン品番
65-2186-99