曜日別特売
EA762CF-481 A4 デザインケース エスコ 76557925

EA762CF-481 A4 デザインケース エスコ 76557925
EA762CF-481 A4 デザインケース エスコ 76557925

A4 デザインケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1冊アズワン品番65-2190-90注文コード76557925品番EA762CF-481
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,947
販売価格(税別)
1,770

取りはずしのできる中仕切り付
中仕切りをはずせば辞書も入るワイドなマチ幅60mm!
「抱える」「取っ手を持つ」2wayの使い方ができる新機能取っ手
角が丸くて手に優しい形状のケースです。
使いやすいワンタッチ止め具。
耐荷重5kgでもOK。

仕様●材質:PP●サイズ:340×60×260mm●色:ブルー●仕様:A4判アズワン品番65-2190-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする