曜日別特売
EA764BM-9 LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠) エスコ 76560235

LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76560235品番EA764BM-9
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190

カテゴリ6UTPケーブルを中継する際に使用する中継アダプタです。

仕様●カテゴリー:6準拠●サイズ:18(W)×41(D)×18(H)mm●コネクタ:RJ-45メス・メス●結線:ストレート全結線●対応伝送帯域:カテゴリ6(1000BASE-TX・1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合アズワン品番65-2206-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする