EA765MP-411 [EA765MP-410用] 替芯 エスコ 76560357

EA765MP-411 [EA765MP-410用] 替芯 エスコ 76560357
EA765MP-411 [EA765MP-410用] 替芯 エスコ 76560357

[EA765MP-410用] 替芯

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(2本)注文コード76560357品番EA765MP-411
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥550
販売価格(税別)
500

取換え金具付
EA765MP-410用替芯

仕様●サイズ(W×D×H)mm:185X40X8●カラー:白●先端径:約1.0mm●重量(g):9●材質:インク:ワックス・水・その他 芯パイプ・先端樹脂部:ポリプロピレン取替え金具:ステンレス●入数:2本アズワン品番65-2213-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする