エスコ
固定ホルダー(EA781-41用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76560899
品番
EA781-51
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
EA781-41用固定ホルダー
柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。
風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。
柱への風防下げ振りの固定に。
仕様
●サイズ:336×110×122mm●材質:ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂●重量:370g●取付可能柱サイズ:3.5~5.5寸
アズワン品番
65-2217-84