EA800NJ-13 [EA800NJ-1~6用] 吸収缶(コンビネーション用) エスコ 76563306

※2個入

[EA800NJ-1~6用] 吸収缶(コンビネーション用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組(2個)注文コード76563306品番EA800NJ-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,641
販売価格(税別)
3,310

EA800NJ-1~-6用コンビネーション用吸収缶

仕様●捕集効率:-●通気抵抗:170Pa以下●適応ガス:有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスアズワン品番65-2221-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする