曜日別特売
EA811AP-9.5 ロングマルチドリル(六角軸) エスコ 76567533

EA811AP-9.5 ロングマルチドリル(六角軸) エスコ 76567533
EA811AP-9.5 ロングマルチドリル(六角軸) エスコ 76567533
EA811AP-9.5 ロングマルチドリル(六角軸) エスコ 76567533
EA811AP-9.5 ロングマルチドリル(六角軸) エスコ 76567533
EA811AP-9.5 ロングマルチドリル(六角軸) エスコ 76567533

ロングマルチドリル(六角軸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ドリル径(Φmm)9.5
9.5
10
10.5
3.2
3.4
3.5
4
4.3
4.5
4.8
5
5.3
5.5
6
6.4
6.5
7
7.5
8
8.5
9
内容量1本注文コード76567533品番EA811AP-9.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,782
販売価格(税別)
1,620

高密度超硬チップ
ダイヤモンド精密研磨
位置決めしやすい鋭利な先端部
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造
急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます

仕様●刃先径(mm):9.5●全長(mm):150●有効長(mm):90●溝長:13mm●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●適合機種:コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。ドリル径(Φmm)9.5アズワン品番65-2225-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする