エスコ
衝撃吸収ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
全長(mm)
65
65
110
先端サイズ
#1×#2
#1×#2
#2×#3
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
76568748
品番
EA813AE-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥655
販売価格(税別)
¥
595
バスケットに入れる
マグネット付
2サイズの両頭ビット
トーション部で衝撃を吸収
先端欠けに強い
カムアウトを抑制
耐久性が抜群
18Vインパクト対応(40Vにも対応)
ドリルビス・タッピングビス・コーススレッド・木ネジなどに
仕様
●サイズ:#1×#2●全長(mm):65●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●材質:ビット:クローム・モリブデン・バナジウム鋼●重量:27g●入数:2本
全長(mm)
65
先端サイズ
#1×#2
差込角対辺(mm)
6.35mm(1/4”)
アズワン品番
65-2226-65