曜日別特売
EA813AE-57 衝撃吸収ビット エスコ 76568775

EA813AE-57 衝撃吸収ビット エスコ 76568775
EA813AE-57 衝撃吸収ビット エスコ 76568775
EA813AE-57 衝撃吸収ビット エスコ 76568775

衝撃吸収ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(mm)110
先端サイズ#2×#3
内容量1パック(2本)注文コード76568775品番EA813AE-57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥781
販売価格(税別)
710

マグネット付
2サイズの両頭ビット
トーション部で衝撃を吸収
先端欠けに強い
耐久性が抜群
18Vインパクト対応(40Vにも対応)
ドリルビス・タッピングビス・コーススレッド・木ネジなどに

仕様●サイズ:#2×#3●全長(mm):110●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●材質:ビット:クローム・モリブデン・バナジウム鋼●重量:52g●入数:2本全長(mm)110先端サイズ#2×#3差込角対辺(mm)6.35mm(1/4”)アズワン品番65-2226-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする