曜日別特売
EA813BA-6 ドライバードリル(充電式) エスコ 76568906

EA813BA-6 ドライバードリル(充電式) エスコ 76568906
EA813BA-6 ドライバードリル(充電式) エスコ 76568906
EA813BA-6 ドライバードリル(充電式) エスコ 76568906
EA813BA-6 ドライバードリル(充電式) エスコ 76568906
EA813BA-6 ドライバードリル(充電式) エスコ 76568906
EA813BA-6 ドライバードリル(充電式) エスコ 76568906

ドライバードリル(充電式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:剛性体締付:5N・m弾性体締付:2.5N・m●チャック能力:6.35mm●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.3Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分(空→フル充電)●回転数:360rpm●能力:ねじ締め:Φ5mm●サイズ:190×40×40(H)mm●重量:310g●付属品:ケース、マイクロUSBケーブル注文コード76568906品番EA813BA-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

コードレスドライバー
本体を押し込んでスタート可能
木ねじの位置合わせに便利なメインスイッチでのスタートも可能
電子ブレーキ機能内蔵
5段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群!
バッテリーを守るECP機能搭載
正転・逆転・安全ロック切替スイッチ
安全ロックポジションで手締めも可能

仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:剛性体締付:5N・m弾性体締付:2.5N・m●チャック能力:6.35mm●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.3Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分(空→フル充電)●回転数:360rpm●能力:ねじ締め:Φ5mm●サイズ:190×40×40(H)mm●重量:310g●付属品:ケース、マイクロUSBケーブルアズワン品番65-2226-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする