曜日別特売
EA813BC-11 ドライバードリル(充電式) エスコ 76568915

EA813BC-11 ドライバードリル(充電式) エスコ 76568915
EA813BC-11 ドライバードリル(充電式) エスコ 76568915
EA813BC-11 ドライバードリル(充電式) エスコ 76568915
EA813BC-11 ドライバードリル(充電式) エスコ 76568915
EA813BC-11 ドライバードリル(充電式) エスコ 76568915
EA813BC-11 ドライバードリル(充電式) エスコ 76568915

ドライバードリル(充電式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台仕様●仕様:樹脂ケース付●最大トルク:弾性体締付:28N・m剛性体締付:55N・m●チャック能力:1.5~13mm●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約24分(空→80%ターボ充電)約35分(空→フル充電)●回転数:1段ギア:0~460rpm2段ギア:0~1800rpm●サイズ:183×64×230mm●重量:1kg●付属品:樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器●能力:木工:Φ35mm鉄工:Φ13mmねじ締め:Φ10mm注文コード76568915品番EA813BC-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000

電子無段変速&ギア式2段変速
正転・逆転機構、LEDライト付
13mmの丈夫な金属チャックにより、穴あけおよびネジ締め作業に理想的な動力伝達を実現。
工具の寿命とバッテリー駆動時間を延ばすブラシレスモーターを搭載
ビット別売

仕様●仕様:樹脂ケース付●最大トルク:弾性体締付:28N・m剛性体締付:55N・m●チャック能力:1.5~13mm●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約24分(空→80%ターボ充電)約35分(空→フル充電)●回転数:1段ギア:0~460rpm2段ギア:0~1800rpm●サイズ:183×64×230mm●重量:1kg●付属品:樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器●能力:木工:Φ35mm鉄工:Φ13mmねじ締め:Φ10mmアズワン品番65-2226-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする