曜日別特売
EA813PB-41 ドライバードリル(充電式) エスコ 76569423

EA813PB-41 ドライバードリル(充電式) エスコ 76569423
EA813PB-41 ドライバードリル(充電式) エスコ 76569423
EA813PB-41 ドライバードリル(充電式) エスコ 76569423
EA813PB-41 ドライバードリル(充電式) エスコ 76569423
EA813PB-41 ドライバードリル(充電式) エスコ 76569423
EA813PB-41 ドライバードリル(充電式) エスコ 76569423

ドライバードリル(充電式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:40N・m、高速:13.9N・m●チャック能力:1.5~13mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:低速:50~430回rpm、高速:160~1,650rpm●能力:鉄鋼:Φ13mm、木工:Φ36mm、木ねじ:8mm、テクス:6mm、コアドリル:125mm●サイズ:218×63×248(H)mm●重量:2.15kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、補助ハンドル注文コード76569423品番EA813PB-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥124,300
販売価格(税別)
113,000

二段変速、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
Highモードでスムーズな穴あけ。
4つのブラシを備えた大型モーターを採用。負荷がかかっても回転をしっかり維持できるので、高負荷作業でもモーターが焼けにくい。
高負荷作業に強い。
ビット別売

仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:40N・m、高速:13.9N・m●チャック能力:1.5~13mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:低速:50~430回rpm、高速:160~1,650rpm●能力:鉄鋼:Φ13mm、木工:Φ36mm、木ねじ:8mm、テクス:6mm、コアドリル:125mm●サイズ:218×63×248(H)mm●重量:2.15kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、補助ハンドルアズワン品番65-2227-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする