曜日別特売
EA813PB-8 ドライバードリル(充電式) エスコ 76569439

EA813PB-8 ドライバードリル(充電式) エスコ 76569439
EA813PB-8 ドライバードリル(充電式) エスコ 76569439
EA813PB-8 ドライバードリル(充電式) エスコ 76569439
EA813PB-8 ドライバードリル(充電式) エスコ 76569439

ドライバードリル(充電式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:バッテリー…14.4V(リチウムイオン5.0Ah)、18V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1450回転/分低速:20~430回転/分●能力:[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約10N・m低速:約29N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約40N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~7N・m低速:約3~17N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×245(H)mm●重量:1.75kg●カラー:黒●防じん・防水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース注文コード76569439品番EA813PB-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。
トルク調整を電子制御で行うことで、従来のメカクラッチ機構を省略。全長を29mm短縮し、小型化を実現しました。
下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。
作業や部材に応じた締付トルク設定が可能です。締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。
状態表示ランプで締付をお知らせ:締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール

仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:バッテリー…14.4V(リチウムイオン5.0Ah)、18V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1450回転/分低速:20~430回転/分●能力:[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約10N・m低速:約29N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約40N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~7N・m低速:約3~17N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×245(H)mm●重量:1.75kg●カラー:黒●防じん・防水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-33

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76569439EA813PB-857445635EA813PB-36AEA813PB-8 ドライバードリル (充電式) エスコ 57445635ドライバードリル (充電式)エスコ1台(1台)
115,600
税込127,160
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする