内容量1台仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:バッテリー…14.4V(リチウムイオン5.0Ah)、18V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1450回転/分低速:20~430回転/分●能力:[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約10N・m低速:約29N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約40N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~7N・m低速:約3~17N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×245(H)mm●重量:1.75kg●カラー:赤●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース●防じん・防水:IP56注文コード76569448品番EA813PB-9
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。
「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール
トルク調整を電子制御で行うことで、従来のメカクラッチ機構を省略。全長を29mm短縮し、小型化を実現しました。
下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。
作業や部材に応じた締付トルク設定が可能です。締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。
状態表示ランプで締付をお知らせ:締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能