EA819J-57 超硬バー(ステンレス・快削・6mm軸) エスコ 76571216

EA819J-57 超硬バー(ステンレス・快削・6mm軸) エスコ 76571216
EA819J-57 超硬バー(ステンレス・快削・6mm軸) エスコ 76571216

超硬バー(ステンレス・快削・6mm軸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード76571216品番EA819J-57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,280
販売価格(税別)
24,800
仕様●軸径:6mm●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:10×19×65mm(EA819JA-510)10×19×65mm(EA819JB-510)10×19×65mm(EA819JC-510)10×19×65mm(EA819JE-510)10×9.0×53mm(EA819JH-510)●ケースサイズ:70×30×75(H)mmアズワン品番65-2229-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする