エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの ロータリーバー
超硬バー(鉄・鋳物用・快削・6mm軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
76571225
品番
EA819J-78
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,180
販売価格(税別)
¥
23,800
バスケットに入れる
仕様
●軸径:6mm●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:10×19×65mm(EA819JB-710)10×27×75mm(EA819JC-710B)10×19×65mm(EA819JE-710)10×9.0×53mm(EA819JH-710)10×19×65mm(EA819JJ-710)●ケースサイズ:70×30×75(H)mm
アズワン品番
65-2229-82