エスコ
6mm軸 [Coated] 超硬バー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:16×25×70mm●材質:タングステンカーバイト、TiAINコーティング●適合材質:一般鋼、鋳鉄、銅、銅合金、ステンレス鋼、チタン、ニッケル
注文コード
76571259
品番
EA819VB-216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,879
販売価格(税別)
¥
9,890
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:16×25×70mm●材質:タングステンカーバイト、TiAINコーティング●適合材質:一般鋼、鋳鉄、銅、銅合金、ステンレス鋼、チタン、ニッケル
アズワン品番
65-2229-88