エスコ
ルータービット(9.5R/ボーズ面)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
76573709
品番
EA828AB-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途
木材、デコラ、合板
仕様
●軸径:6mm●幅:28.6mm●刃長:15mm●全長:50mm●角度:9.5R●材質:炭素工具鋼/超鋼
アズワン品番
65-2232-67