※画像は代表画像です。
エスコ
ハンドタップ(中/UNC/HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●呼び:No.6×32●全長(mm):48●■巾:3.2mm●材質:SKH●入数:1本
注文コード
76573989
品番
EA829EJ-0.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
JISⅡ級
喰付5P
UNC(アメリカねじ並目)
仕様
●呼び:No.6×32●全長(mm):48●■巾:3.2mm●材質:SKH●入数:1本
アズワン品番
65-2232-89
商品豆知識
ハンドタップの種類