エスコ
ハンドタップ(中/UNC/HSS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●呼び:No.8×32●全長(mm):52●■巾:4mm●材質:SKH●入数:1本
注文コード
76573998
品番
EA829EJ-0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
JISⅡ級
喰付5P
UNC(アメリカねじ並目)
仕様
●呼び:No.8×32●全長(mm):52●■巾:4mm●材質:SKH●入数:1本
アズワン品番
65-2232-90
商品豆知識
ハンドタップの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76573998
EA829EJ-0.8
48164474
EA829JE-108
(HSS)ハンドタップ(UNC)
エスコ
1本
¥
1,130
税込
¥
1,243
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)