エスコ
ハンドタップ(中/UNC/HSS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●呼び:5/16”×18●全長(mm):70●■巾:5mm●材質:SKH●入数:1本
注文コード
76574034
品番
EA829EJ-2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
JISⅡ級
喰付5P
UNC(アメリカねじ並目)
仕様
●呼び:5/16”×18●全長(mm):70●■巾:5mm●材質:SKH●入数:1本
アズワン品番
65-2232-94
商品豆知識
ハンドタップの種類