※画像は代表画像です。
エスコ
ハンドタップ(中/UNC/HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●呼び:7/16”×14●全長(mm):80●■巾:6mm●材質:SKH●入数:1本
注文コード
76574059
品番
EA829EJ-3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,838
販売価格(税別)
¥
2,580
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
JISⅡ級
喰付5P
UNC(アメリカねじ並目)
仕様
●呼び:7/16”×14●全長(mm):80●■巾:6mm●材質:SKH●入数:1本
アズワン品番
65-2232-96
商品豆知識
ハンドタップの種類