曜日別特売
EA829EJ-8 ハンドタップ(中/UNC/HSS) エスコ 76574113

ハンドタップ(中/UNC/HSS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本仕様●呼び:1”×8●全長(mm):125●■巾:15mm●材質:SKH●入数:1本注文コード76574113品番EA829EJ-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

JISⅡ級
喰付5P
UNC(アメリカねじ並目)

仕様●呼び:1”×8●全長(mm):125●■巾:15mm●材質:SKH●入数:1本アズワン品番65-2233-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする