曜日別特売
EA843XH-51 超薄型切断砥石(ステン/X-LOCK) エスコ 76574996

 

EA843XH-51 超薄型切断砥石(ステン/X-LOCK) エスコ 76574996
EA843XH-51 超薄型切断砥石(ステン/X-LOCK) エスコ 76574996
EA843XH-51 超薄型切断砥石(ステン/X-LOCK) エスコ 76574996

超薄型切断砥石(ステン/X-LOCK)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード76574996品番EA843XH-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

X-LOCK切断砥石
ステンレス切断に特化、シャープな切断

用途ステンレスの切断作業仕様●粒度:#60●外径(mm):125●厚み(mm):1●入数:1枚●最大回転数:12,250rpm●取付穴径:22.23mm●最高使用周速度:80m/sアズワン品番65-2233-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする