EA843XH-64 切断砥石(X-LOCK用) エスコ 76575048

 

EA843XH-64 切断砥石(X-LOCK用) エスコ 76575048
EA843XH-64 切断砥石(X-LOCK用) エスコ 76575048

切断砥石(X-LOCK用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚仕様●粒度:#30●外径(mm):125●厚み(mm):2.5●入数:1枚●最大回転数:12,250rpm●取付穴径:22.23mm●最高使用周速度:80m/s注文コード76575048品番EA843XH-64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥633
販売価格(税別)
575

X-LOCK切断砥石
鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます

用途鉄、非鉄金属の切断作業仕様●粒度:#30●外径(mm):125●厚み(mm):2.5●入数:1枚●最大回転数:12,250rpm●取付穴径:22.23mm●最高使用周速度:80m/sアズワン品番65-2234-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする