曜日別特売
EA851CJ-124 超硬チップソー(アルミサッシ用) エスコ 76575233

超硬チップソー(アルミサッシ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚仕様●直径(mm):260●穴径(mm):25.4●刃厚(mm):1.6●山数:80●最大回転数:5900rpm注文コード76575233品番EA851CJ-124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,920
販売価格(税別)
17,200
仕様●直径(mm):260●穴径(mm):25.4●刃厚(mm):1.6●山数:80●最大回転数:5900rpm適合材アルミアズワン品番65-2234-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする