曜日別特売
EA851CK-10 超硬チップソー(鉄・ステンレス用) エスコ 76575398

超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード76575398品番EA851CK-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,790
販売価格(税別)
8,900
用途軟鋼材、ステンレス用仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.8●山数:48●最大回転数:4400rpmアズワン品番65-2234-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする