エスコ
エスコの 防寒用手袋
エスコの 合成繊維 防寒用手袋
手袋(防寒インナー/アクリル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
76578889
品番
EA915GF-147
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
¥
580
バスケットに入れる
単体で使用することもできます。
仕様
●サイズ:L/XL●全長(mm):280●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):90●厚み(mm):0.4●材質:アクリル
アズワン品番
65-2241-30