曜日別特売
3PB110-06-C2-2 3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~) CKD 76579246

3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC200ねじの種類Rc注文コード76579246品番3PB110-06-C2-2
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥6,972
販売価格(税別)
6,338
ポート数3接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC200ソレノイド数シングル配管方法サブプレートねじの種類Rc接続方式Rc使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする