3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)

3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~) - CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~) - CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~) - CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~) - CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~) - CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~) - CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~) - CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~) - CKD
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル内容量1個
全531種類を絞り込む
定格電圧(V)
531種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
定格電圧(V)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
765791513PB110-06-M1C2-1Rc1/8AC100Rc
7,550
6,913
7,604(税込)
15日以内出荷
返品不可
765804723PB119-00-M1C2-1-AC100-
6,670
6,113
6,724(税込)
15日以内出荷
返品不可
765809533PB210-06-AC24VRc1/8AC24Rc
8,030
7,313
8,044(税込)
15日以内出荷
返品不可
765839543PB219-00-AC120V-AC120-
7,150
6,525
7,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
765791673PB110-06-M1C2-2Rc1/8AC200Rc
7,550
6,913
7,604(税込)
15日以内出荷
返品不可
765804813PB119-00-M1C2-2-AC200-
6,670
6,113
6,724(税込)
15日以内出荷
返品不可
765809623PB210-08-AC24VRc1/4AC24Rc
8,030
7,313
8,044(税込)
15日以内出荷
返品不可
765839633PB219-00-LS-AC24V-AC24-
8,970
8,163
8,979(税込)
15日以内出荷
返品不可
765791763PB110-06-M1C2-3Rc1/8DC24Rc
7,550
6,913
7,604(税込)
15日以内出荷
返品不可
765804973PB119-00-M1C2-3-DC24-
6,670
6,113
6,724(税込)
5日以内出荷
返品不可
765809713PB210-08-S-4Rc1/4DC12Rc
7,430
6,713
7,384(税込)
15日以内出荷
返品不可
765839723PB219-00-B-AC220V-AC220-
7,100
6,413
7,054(税込)
15日以内出荷
返品不可
765791853PB110-06-M1C2-3-STRc1/8DC24Rc
7,550
6,913
7,604(税込)
15日以内出荷
返品不可
765805063PB119-00-M1D2-3-DC24-
6,670
6,113
6,724(税込)
15日以内出荷
返品不可
765809873PB210-08-S-AC110VRc1/4AC110Rc
7,430
6,713
7,384(税込)
15日以内出荷
返品不可
765839813PB219-00-S-1-AC100-
6,110
5,513
6,064(税込)
15日以内出荷
返品不可
765791943PB110-06-M1D2-1Rc1/8AC100Rc
7,550
6,913
7,604(税込)
15日以内出荷
返品不可
765805153PB119-00-C2-1-AC100-
6,050
5,538
6,092(税込)
15日以内出荷
返品不可
765809963PB210-06-B-AC220VRc1/8AC220Rc
7,980
7,200
7,920(税込)
15日以内出荷
返品不可
765839973PB219-00-S-3-DC24-
6,110
5,513
6,064(税込)
15日以内出荷
返品不可
765792033PB110-06-M1D2-2Rc1/8AC200Rc
7,550
6,913
7,604(税込)
15日以内出荷
返品不可
765805243PB119-00-C2-3-DC24-
6,050
5,538
6,092(税込)
15日以内出荷
返品不可
765810053PB210-06-AC220VRc1/8AC220Rc
7,260
6,550
7,205(税込)
15日以内出荷
返品不可
765840063PB219-00-C00-1-AC100-
6,380
5,750
6,325(税込)
15日以内出荷
返品不可
765792123PB110-06-M1D2-3Rc1/8DC24Rc
7,550
6,913
7,604(税込)
15日以内出荷
返品不可
765805333PB119-00-C3-2-AC200-
6,050
5,538
6,092(税込)
15日以内出荷
返品不可
765810143PB210-06-LS-AC110VRc1/8AC110Rc
9,080
8,188
9,007(税込)
15日以内出荷
返品不可
765840153PB219-00-B-1-AC100-
6,660
6,000
6,600(税込)
15日以内出荷
返品不可
765792213PB110-06-M1D2-3-STRc1/8DC24Rc
7,550
6,913
7,604(税込)
15日以内出荷
返品不可
765805423PB119-00-C3-3-DC24-
6,050
5,538
6,092(税込)
15日以内出荷
返品不可
765810233PB210-08-4Rc1/4DC12Rc
7,260
6,550
7,205(税込)
15日以内出荷
返品不可
765840243PB219-00-B-2-AC200-
6,660
6,000
6,600(税込)
14日以内出荷
返品不可
765792373PB110-06-C2-1Rc1/8AC100Rc
6,930
6,338
6,972(税込)
15日以内出荷
返品不可
765805513PB119-00-D2-2-AC200-
6,050
5,538
6,092(税込)
15日以内出荷
返品不可
765810323PB210-08-AC110VRc1/4AC110Rc
7,260
6,550
7,205(税込)
15日以内出荷
返品不可
765840333PB219-00-B-3-DC24-
6,660
6,000
6,600(税込)
6日以内出荷
返品不可
765792463PB110-06-C2-2Rc1/8AC200Rc
6,930
6,338
6,972(税込)
15日以内出荷
返品不可
765805673PB119-00-D2-3-DC24-
6,050
5,538
6,092(税込)
15日以内出荷
返品不可
765810413PB210-08-AC220VRc1/4AC220Rc
7,260
7,081
7,789(税込)
5日以内出荷
返品不可
765840423PB219-00-B-3-ST-DC24-
6,660
6,000
6,600(税込)
15日以内出荷
返品不可
765792553PB110-06-C2-3Rc1/8DC24Rc
6,930
6,338
6,972(税込)
6日以内出荷
返品不可
765805763PB119-00-C21-3-DC24-
6,490
5,938
6,532(税込)
5日以内出荷
返品不可
765810573PB210-08-LS-AC110VRc1/4AC110Rc
9,080
8,188
9,007(税込)
15日以内出荷
返品不可
765840513PB219-00-D21-1-AC100-
6,930
6,250
6,875(税込)
15日以内出荷
返品不可
765792643PB110-06-C2-3-STRc1/8DC24Rc
6,930
6,338
6,972(税込)
15日以内出荷
返品不可
765805853PB119-00-M1C22-3-DC24-
7,880
7,213
7,934(税込)
15日以内出荷
返品不可
765810663PB210-08-LS-AC220VRc1/4AC220Rc
9,080
8,188
9,007(税込)
15日以内出荷
返品不可
765840673PB219-00-D21-3-DC24-
6,930
6,250
6,875(税込)
15日以内出荷
返品不可
765792733PB110-06-C3-1Rc1/8AC100Rc
6,930
6,338
6,972(税込)
15日以内出荷
返品不可
765805943PB119-00-M1BS-3-DC24-
6,460
5,925
6,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする