エスコ
作業用ベルト(カモフラージュ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76579598
品番
EA924BB-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトの端にマジックテープ付
バックルは耐荷重907kgの強力タイプ
材質
ナイロン
色
カモフラージュ
サイズ
S
ベルト幅(mm)
45
バックル
ワンタッチ式
胴囲(cm)
762~863
アズワン品番
65-2244-47