EA924BB-23A 作業用ベルト(カモフラージュ) エスコ 76579607

EA924BB-23A 作業用ベルト(カモフラージュ) エスコ 76579607
EA924BB-23A 作業用ベルト(カモフラージュ) エスコ 76579607
EA924BB-23A 作業用ベルト(カモフラージュ) エスコ 76579607

作業用ベルト(カモフラージュ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード76579607品番EA924BB-23A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600

ベルトの端にマジックテープ付
バックルは耐荷重907kgの強力タイプ

材質ナイロンカモフラージュサイズMベルト幅(mm)45バックルワンタッチ式胴囲(cm)863~965アズワン品番65-2244-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする