エスコ
作業用ベルト(カモフラージュ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
76579625
品番
EA924BB-43A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトの端にマジックテープ付
バックルは耐荷重907kgの強力タイプ
材質
ナイロン
色
カモフラージュ
サイズ
LL
ベルト幅(mm)
45
バックル
ワンタッチ式
胴囲(cm)
1168~1270
アズワン品番
65-2244-50