EA927GA-121 45L バックパック(防水) エスコ 76581795

 

EA927GA-121 45L バックパック(防水) エスコ 76581795
EA927GA-121 45L バックパック(防水) エスコ 76581795
EA927GA-121 45L バックパック(防水) エスコ 76581795
EA927GA-121 45L バックパック(防水) エスコ 76581795
EA927GA-121 45L バックパック(防水) エスコ 76581795
EA927GA-121 45L バックパック(防水) エスコ 76581795

45L バックパック(防水)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76581795品番EA927GA-121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

空気排出バルブ付
バックパック、ボストンバッグの2WAY仕様
中に取り外し可能なジッパー付きケースがあります。
耐摩耗性・耐引裂性
砂、ほこり、泥、水しぶきを防ぎます。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:300×300×500●容量:45L●重量:1.2kg●防水性能:IP66●材質:ポリエステル(500デニール+PVCコーティング)●カラー:ブラックアズワン品番65-2247-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする