エスコ
洗車タオル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(3枚)
1袋(3枚)
1枚
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3枚)
注文コード
76582179
品番
EA929DB-211B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥308
販売価格(税別)
¥
280
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(mm):600×300●材質:レーヨン、PET、ナイロン●入数:3枚●色:白●使用方法:・乾拭きの場合(コーティング剤・ワックスの拭き取り)は、てのひらサイズに折りたたみ、常に新しい面で拭き取ってください。・水拭きの場合(コーティング剤の塗り込み)は、拭く、絞るを繰り返して、水分と一緒に拭き上げてください。
アズワン品番
65-2250-34
危険物の類別
非危険物