EA940CS-211 露出ボックス(異種管用/4方向) エスコ 76582766

露出ボックス(異種管用/4方向)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76582766品番EA940CS-211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

JIS C8435
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。

仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性、コネクタ用異径アダプター(1個)付き材質PVCベージュサイズ(mm)Φ106×56アズワン品番65-2252-92コネクタネジサイズG1(28)
注意
※コネクタサイズ28のCD、DF管コネクタはGタイプをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする