EA940CS-641 C19 丸形露出ボックス(直線2方出/薄鋼用) エスコ 76583073

C19 丸形露出ボックス(直線2方出/薄鋼用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76583073品番EA940CS-641
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,342
販売価格(税別)
1,220

薄鋼電線管用(C管)
直線2方出

仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする