曜日別特売
EA940DB-88RA 表示灯LEDブラケット エスコ 76583904

 

EA940DB-88RA 表示灯LEDブラケット エスコ 76583904
EA940DB-88RA 表示灯LEDブラケット エスコ 76583904

表示灯LEDブラケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●型式:DB10F-CH●色:赤●パネルカット:Φ6.1mm●端子金具:LEDリード線●パネル取付方式:ナット締め付け●取付板厚:1.5mm~1.8mm●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●本体材質:クローム : 黄銅●主絶縁材:PBT●耐電圧:AC500V (1分間)●ナット締付トルク:0.6N・m●ナット二面幅:8.0mm注文コード76583904品番EA940DB-88RA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥605
販売価格(税別)
550
仕様●型式:DB10F-CH●色:赤●パネルカット:Φ6.1mm●端子金具:LEDリード線●パネル取付方式:ナット締め付け●取付板厚:1.5mm~1.8mm●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●本体材質:クローム : 黄銅●主絶縁材:PBT●耐電圧:AC500V (1分間)●ナット締付トルク:0.6N・m●ナット二面幅:8.0mmアズワン品番64-7953-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする