曜日別特売
EA940DR-101 六角支柱 エスコ 76584254

六角支柱

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●ねじサイズ:M3●長さ:20mm●材質:鋼板注文コード76584254品番EA940DR-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥220
販売価格(税別)
200

盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。
1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。
スパナーやモンキーで締付けができます。

仕様●ねじサイズ:M3●長さ:20mm●材質:鋼板アズワン品番65-2254-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする