曜日別特売
EA940NF-104 サーマルリレー(標準形) エスコ 76585058

サーマルリレー(標準形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個適合機種EA940NB-3、-4、-13、-14注文コード76585058品番EA940NF-104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,643
販売価格(税別)
5,130

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
単独設置にする場合は単独設置ユニットをご使用下さい。
富士電機

適合機種EA940NB-3、-4、-13、-14電圧(V)200で使用可能(最大690迄)補助接点1a1bヒートエレメント数2アズワン品番65-2255-82ヒートエレメント定格整定範囲 (A)7~11ヒートエレメント定格呼び(A)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする