EA943PH-8 滑止テープ(高耐久) エスコ 76585916

滑止テープ(高耐久)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
テープ幅(mm)100
内容量1巻注文コード76585916品番EA943PH-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,130
販売価格(税別)
28,300

平面用
通行量の多い所や、使用条件の厳しいところにおすすめです
屋内外兼用

テープ幅(mm)100テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.8基材プラスチック粘着剤アクリル系砥粒鉱物粒子使用場所屋外用主な用途滑り止めアズワン品番65-2258-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする