EA944BX-131 スリットチューブ エスコ 76587106

EA944BX-131 スリットチューブ エスコ 76587106
EA944BX-131 スリットチューブ エスコ 76587106

スリットチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本仕様●内径(mm):6.2●使用最大径:6.5mm●全長(m):5●色:白●材質:ポリエチレン●厚み:0.8mm●幅:9mm注文コード76587106品番EA944BX-131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,090
仕様●内径(mm):6.2●使用最大径:6.5mm●全長(m):5●色:白●材質:ポリエチレン●厚み:0.8mm●幅:9mmアズワン品番65-2260-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする