曜日別特売
EA944SG-41 通路ラインテープ エスコ 76588034

 

EA944SG-41 通路ラインテープ エスコ 76588034
EA944SG-41 通路ラインテープ エスコ 76588034
EA944SG-41 通路ラインテープ エスコ 76588034

通路ラインテープ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番65-2261-25
内容量1巻注文コード76588034品番EA944SG-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,794
販売価格(税別)
2,540
仕様●材質:基材:ビニール(PVCフィルム)粘着剤:ゴム系●長さ(m):55●幅(mm):50●厚さ(mm):0.15●外径:125mm●芯内径:76mm●色:緑アズワン品番65-2261-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76588086
2024-05-08
用途: ボッチャ用コート作成に使用
教育・研究機関

貼りやすさ、粘着力ともに大満足です。発送も迅速でした。
他ではあまり見かけない色なので、差別化もできてよかったです。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする