エスコ
通路ラインテープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
アズワン品番
65-2261-34
65-2261-25
65-2261-27
65-2261-28
65-2261-30
65-2261-32
65-2261-33
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76588129
品番
EA944SG-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●材質:基材:ビニール(PVCフィルム)粘着剤:ゴム系●長さ(m):55●幅(mm):100●厚さ(mm):0.15●外径:125mm●芯内径:76mm●色:青
アズワン品番
65-2261-34