曜日別特売
EA944SJ-32 棒型 マーカー エスコ 76588339

EA944SJ-32 棒型 マーカー エスコ 76588339
EA944SJ-32 棒型 マーカー エスコ 76588339

棒型 マーカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(5枚)仕様●材質:基材:塩化ビニル粘着剤:ゴム系●幅(mm):52●長さ(mm):152●厚み(mm):1.4●色:黄●形状:l注文コード76588339品番EA944SJ-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,837
販売価格(税別)
1,670
仕様●材質:基材:塩化ビニル粘着剤:ゴム系●幅(mm):52●長さ(mm):152●厚み(mm):1.4●色:黄●形状:lアズワン品番65-2261-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする