M3PB210-GS8-L-2-3 3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) CKD 76588495

3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24接続口径Φ8注文コード76588495品番M3PB210-GS8-L-2-3
参考基準価格(税別)¥18,320販売価格(税込)¥18,192
販売価格(税別)
16,538
ポート数3接続口径Φ8定格電圧(V)DC24ソレノイド数シングル配管方法サブプレート接続方式ワンタッチ使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする