エスコ
グロメット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
仕様
●材質:ポリエチレン●全長:10m●適応板厚:0.8mm以下
注文コード
76590658
品番
EA948GB-0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:ポリエチレン●全長:10m●適応板厚:0.8mm以下
アズワン品番
65-2264-13