曜日別特売
EA948HB-62 ケーブルグランド(スリーブ付) エスコ 76590974

ケーブルグランド(スリーブ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番65-2264-43
内容量1袋(10個)注文コード76590974品番EA948HB-62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,256
販売価格(税別)
2,960
仕様●適用ケーブル径:5~10mm●ねじサイズ:M16×P1.5●取付穴径:16~16.3mm●サイズ:D1:16.0mmD2:10.9mmB1:10.5mmL1:15.5mmL2:23.4mmL3:74.4mm●材質:ナイロン66●防水保護等級:IP68●入数:10個アズワン品番65-2264-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする